CHF 46.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 46.00 | - |
4+ | CHF 39.50 | 14.13% |
10+ | CHF 34.70 | 24.57% |
20+ | CHF 31.00 | 32.61% |
30+ | CHF 29.00 | 36.96% |
50+ | CHF 28.20 | 38.70% |
100+ | CHF 27.20 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 7.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |