CHF 457.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 494.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 457.00 | - |
4+ | CHF 393.00 | 14.00% |
10+ | CHF 344.50 | 24.62% |
20+ | CHF 308.00 | 32.60% |
30+ | CHF 287.50 | 37.09% |
50+ | CHF 280.00 | 38.73% |
100+ | CHF 270.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |