KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 69,57x1,78 AS568-039

  • ERIKS:13638726
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 220.50

-

4+

CHF 190.00

13.83%

10+

CHF 166.50

24.49%

20+

CHF 149.00

32.43%

30+

CHF 139.00

36.96%

50+

CHF 135.50

38.55%

100+

CHF 130.50

40.82%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®