KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 69,2x5,7

  • ERIKS:13639891
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 599.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 648.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 599.50

-

4+

CHF 515.00

14.10%

10+

CHF 451.50

24.69%

20+

CHF 405.00

32.44%

30+

CHF 378.00

36.95%

50+

CHF 368.50

38.53%

100+

CHF 354.50

40.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
69.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C