KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 67x4

  • ERIKS:11469473
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 349.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 377.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 349.00

-

4+

CHF 299.00

14.33%

10+

CHF 262.00

24.93%

20+

CHF 234.50

32.81%

30+

CHF 219.00

37.25%

50+

CHF 213.50

38.83%

100+

CHF 206.00

40.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
67 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C