CHF 579.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 626.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 579.50 | - |
4+ | CHF 499.00 | 13.89% |
10+ | CHF 437.50 | 24.50% |
20+ | CHF 390.50 | 32.61% |
30+ | CHF 364.50 | 37.10% |
50+ | CHF 355.00 | 38.74% |
100+ | CHF 343.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 67.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |