KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 65x5,3

  • ERIKS:13639580
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 477.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 477.00

-

4+

CHF 411.00

13.84%

10+

CHF 360.50

24.42%

20+

CHF 321.00

32.70%

30+

CHF 299.50

37.21%

50+

CHF 291.50

38.89%

100+

CHF 282.00

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
65 mm
Schnurdicke
5.3 mm
Maß nach DIN3771
DIN 3771
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C