KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 65x5

  • ERIKS:11469472
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 437.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 472.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 437.00

-

4+

CHF 375.00

14.19%

10+

CHF 328.50

24.83%

20+

CHF 295.00

32.49%

30+

CHF 275.50

36.96%

50+

CHF 268.50

38.56%

100+

CHF 258.50

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
65 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C