KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 65x4,5

  • ERIKS:13639228
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 363.00

-

4+

CHF 313.00

13.77%

10+

CHF 274.50

24.38%

20+

CHF 244.00

32.78%

30+

CHF 227.50

37.33%

50+

CHF 222.00

38.84%

100+

CHF 214.50

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
65 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C