CHF 5'425.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'864.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'425.00 | - |
4+ | CHF 4'915.00 | 9.40% |
10+ | CHF 4'877.00 | 10.10% |
20+ | CHF 4'839.00 | 10.80% |
30+ | CHF 4'802.00 | 11.48% |
50+ | CHF 4'730.00 | 12.81% |
100+ | CHF 4'695.00 | 13.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 475 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |