CHF 4'269.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'614.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'269.00 | - |
4+ | CHF 3'869.00 | 9.37% |
10+ | CHF 3'839.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'810.00 | 10.75% |
30+ | CHF 3'781.00 | 11.43% |
50+ | CHF 3'724.00 | 12.77% |
100+ | CHF 3'696.00 | 13.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |