KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 64,2x5,7

  • ERIKS:13639771
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 589.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 545.00

-

4+

CHF 469.00

13.94%

10+

CHF 411.50

24.50%

20+

CHF 368.50

32.39%

30+

CHF 344.00

36.88%

50+

CHF 335.00

38.53%

100+

CHF 322.50

40.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
64.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C