CHF 4'106.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'438.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4'106.00 | - |
4+ | CHF 3'721.00 | 9.38% |
10+ | CHF 3'692.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'664.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'636.00 | 11.45% |
50+ | CHF 3'581.00 | 12.79% |
100+ | CHF 3'554.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 633.48 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 394 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |