KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 63,22x1,78 AS568-037

  • ERIKS:13638513
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 179.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 179.50

-

4+

CHF 154.50

13.93%

10+

CHF 135.50

24.51%

20+

CHF 121.00

32.59%

30+

CHF 113.00

37.05%

50+

CHF 110.00

38.72%

100+

CHF 106.00

40.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®