KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 62x3,5

  • ERIKS:13638882
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 258.50

-

4+

CHF 222.50

13.93%

10+

CHF 195.00

24.56%

20+

CHF 174.50

32.50%

30+

CHF 163.00

36.94%

50+

CHF 158.50

38.68%

100+

CHF 153.00

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
62 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C