KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 62,2x5,7

  • ERIKS:13639719
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 525.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 567.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 525.00

-

4+

CHF 451.00

14.10%

10+

CHF 395.50

24.67%

20+

CHF 354.00

32.57%

30+

CHF 330.00

37.14%

50+

CHF 321.50

38.76%

100+

CHF 310.50

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
62.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C