CHF 397.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 429.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 397.00 | - |
4+ | CHF 341.00 | 14.11% |
10+ | CHF 299.00 | 24.69% |
20+ | CHF 267.50 | 32.62% |
30+ | CHF 250.00 | 37.03% |
50+ | CHF 243.50 | 38.66% |
100+ | CHF 235.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |