CHF 325.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 325.00 | - |
4+ | CHF 280.50 | 13.69% |
10+ | CHF 246.00 | 24.31% |
20+ | CHF 220.00 | 32.31% |
30+ | CHF 205.50 | 36.77% |
50+ | CHF 200.00 | 38.46% |
100+ | CHF 192.50 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |