CHF 5'005.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'410.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5'005.00 | - |
4+ | CHF 4'532.00 | 9.45% |
10+ | CHF 4'497.00 | 10.15% |
20+ | CHF 4'463.00 | 10.83% |
30+ | CHF 4'429.00 | 11.51% |
50+ | CHF 4'362.00 | 12.85% |
100+ | CHF 4'329.00 | 13.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |