KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 60,05x1,78 AS568-036

  • ERIKS:13638429
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 165.00

-

4+

CHF 141.50

14.24%

10+

CHF 124.50

24.55%

20+

CHF 111.00

32.73%

30+

CHF 103.50

37.27%

50+

CHF 101.00

38.79%

100+

CHF 97.20

41.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®