CHF 45.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.50 | - |
4+ | CHF 39.20 | 13.85% |
10+ | CHF 34.30 | 24.62% |
20+ | CHF 30.60 | 32.75% |
30+ | CHF 28.60 | 37.14% |
50+ | CHF 27.90 | 38.68% |
100+ | CHF 26.90 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |