CHF 36.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.50 | - |
4+ | CHF 31.50 | 13.70% |
10+ | CHF 27.70 | 24.11% |
20+ | CHF 24.60 | 32.60% |
30+ | CHF 23.00 | 36.99% |
50+ | CHF 22.40 | 38.63% |
100+ | CHF 21.70 | 40.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0061-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |