KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 58x4,5

  • ERIKS:13639085
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 317.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 317.00

-

4+

CHF 272.50

14.04%

10+

CHF 239.00

24.61%

20+

CHF 214.50

32.33%

30+

CHF 200.50

36.75%

50+

CHF 195.00

38.49%

100+

CHF 187.50

40.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
58 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C