CHF 287.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 287.00 | - |
4+ | CHF 246.50 | 14.11% |
10+ | CHF 216.50 | 24.56% |
20+ | CHF 192.50 | 32.93% |
30+ | CHF 180.00 | 37.28% |
50+ | CHF 175.00 | 39.02% |
100+ | CHF 169.00 | 41.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |