CHF 220.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 238.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 220.50 | - |
4+ | CHF 190.00 | 13.83% |
10+ | CHF 166.50 | 24.49% |
20+ | CHF 149.00 | 32.43% |
30+ | CHF 139.00 | 36.96% |
50+ | CHF 135.50 | 38.55% |
100+ | CHF 130.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 57.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |