KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 56x5

  • ERIKS:13639232
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 365.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 365.00

-

4+

CHF 315.00

13.70%

10+

CHF 276.00

24.38%

20+

CHF 245.50

32.74%

30+

CHF 229.50

37.12%

50+

CHF 223.50

38.77%

100+

CHF 216.50

40.68%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
56 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C