KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 56,82x2,62 AS568-140

  • ERIKS:13638533
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 182.00

-

4+

CHF 156.50

14.01%

10+

CHF 137.50

24.45%

20+

CHF 123.00

32.42%

30+

CHF 114.50

37.09%

50+

CHF 111.50

38.74%

100+

CHF 107.50

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
56.82 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
140
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C