KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 56,74x3,53 AS568-228

  • ERIKS:13638778
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 251.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 232.50

-

4+

CHF 199.50

14.19%

10+

CHF 175.00

24.73%

20+

CHF 156.50

32.69%

30+

CHF 146.00

37.20%

50+

CHF 142.50

38.71%

100+

CHF 137.50

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
56.74 mm
Schnurdicke
3.53 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
228
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C