CHF 212.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 229.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 212.50 | - |
4+ | CHF 183.50 | 13.65% |
10+ | CHF 161.00 | 24.24% |
20+ | CHF 143.50 | 32.47% |
30+ | CHF 134.00 | 36.94% |
50+ | CHF 130.50 | 38.59% |
100+ | CHF 126.00 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 55.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |