CHF 262.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 283.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 262.50 | - |
4+ | CHF 226.50 | 13.71% |
10+ | CHF 198.50 | 24.38% |
20+ | CHF 177.50 | 32.38% |
30+ | CHF 166.00 | 36.76% |
50+ | CHF 161.50 | 38.48% |
100+ | CHF 156.00 | 40.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |