KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 53,7x1,78 AS568-034

  • ERIKS:13638273
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 141.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 141.00

-

4+

CHF 120.50

14.54%

10+

CHF 105.50

25.18%

20+

CHF 94.40

33.05%

30+

CHF 88.10

37.52%

50+

CHF 85.80

39.15%

100+

CHF 82.70

41.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®