KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 53,09x3 AS568-928

  • ERIKS:13638609
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 198.50

-

4+

CHF 171.00

13.85%

10+

CHF 149.50

24.69%

20+

CHF 134.00

32.49%

30+

CHF 125.00

37.03%

50+

CHF 122.00

38.54%

100+

CHF 117.50

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
53.09 mm
Schnurdicke
3 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
928
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C