CHF 341.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 368.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 341.00 | - |
4+ | CHF 292.50 | 14.22% |
10+ | CHF 256.50 | 24.78% |
20+ | CHF 229.50 | 32.70% |
30+ | CHF 214.00 | 37.24% |
50+ | CHF 208.50 | 38.86% |
100+ | CHF 201.00 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Maß nach DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |