CHF 256.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 256.50 | - |
4+ | CHF 220.50 | 14.04% |
10+ | CHF 193.50 | 24.56% |
20+ | CHF 173.50 | 32.36% |
30+ | CHF 162.00 | 36.84% |
50+ | CHF 158.00 | 38.40% |
100+ | CHF 152.00 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |