CHF 204.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 204.50 | - |
4+ | CHF 176.50 | 13.69% |
10+ | CHF 155.00 | 24.21% |
20+ | CHF 138.50 | 32.27% |
30+ | CHF 129.00 | 36.92% |
50+ | CHF 126.00 | 38.39% |
100+ | CHF 121.50 | 40.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 52 mm |
Schnurdicke | 3.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |