CHF 431.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 465.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 431.00 | - |
4+ | CHF 371.00 | 13.92% |
10+ | CHF 325.00 | 24.59% |
20+ | CHF 291.50 | 32.37% |
30+ | CHF 272.00 | 36.89% |
50+ | CHF 265.00 | 38.52% |
100+ | CHF 255.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 51.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |