KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 50x4,5

  • ERIKS:13638915
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 266.50

-

4+

CHF 228.50

14.26%

10+

CHF 200.50

24.77%

20+

CHF 179.50

32.65%

30+

CHF 167.50

37.15%

50+

CHF 163.50

38.65%

100+

CHF 157.50

40.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
50 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C