KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 50x4

  • ERIKS:11188387
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 244.50

-

4+

CHF 210.50

13.91%

10+

CHF 184.50

24.54%

20+

CHF 165.50

32.31%

30+

CHF 154.50

36.81%

50+

CHF 150.50

38.45%

100+

CHF 145.00

40.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
50 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C