CHF 187.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 187.00 | - |
4+ | CHF 160.50 | 14.17% |
10+ | CHF 141.00 | 24.60% |
20+ | CHF 126.00 | 32.62% |
30+ | CHF 117.50 | 37.17% |
50+ | CHF 114.50 | 38.77% |
100+ | CHF 110.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 50.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |