CHF 38.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.51inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.40 | - |
4+ | CHF 33.00 | 14.06% |
10+ | CHF 28.90 | 24.74% |
20+ | CHF 25.90 | 32.55% |
30+ | CHF 24.20 | 36.98% |
50+ | CHF 23.60 | 38.54% |
100+ | CHF 22.70 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |