KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 49,2x5,7

  • ERIKS:13639364
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 409.00

-

4+

CHF 351.00

14.18%

10+

CHF 307.50

24.82%

20+

CHF 275.00

32.76%

30+

CHF 256.50

37.29%

50+

CHF 250.00

38.88%

100+

CHF 241.50

40.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
49.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C