KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 48x4

  • ERIKS:13638806
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 238.50

-

4+

CHF 204.50

14.26%

10+

CHF 179.50

24.74%

20+

CHF 160.50

32.70%

30+

CHF 150.00

37.11%

50+

CHF 146.00

38.78%

100+

CHF 141.00

40.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
48 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C