KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 479,3x5,7

  • ERIKS:13641446
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'624.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'917.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3'624.00

-

4+

CHF 3'284.00

9.38%

10+

CHF 3'259.00

10.07%

20+

CHF 3'234.00

10.76%

30+

CHF 3'209.00

11.45%

50+

CHF 3'161.00

12.78%

100+

CHF 3'137.00

13.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
479.3 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Maß nach BS4518
BS4518-4793-57
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C