CHF 401.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 433.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 401.00 | - |
4+ | CHF 345.00 | 13.97% |
10+ | CHF 302.50 | 24.56% |
20+ | CHF 269.50 | 32.79% |
30+ | CHF 251.50 | 37.28% |
50+ | CHF 245.00 | 38.90% |
100+ | CHF 236.50 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |