KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 47,29x2,62 AS568-134

  • ERIKS:13638383
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 158.00

-

4+

CHF 136.00

13.92%

10+

CHF 119.00

24.68%

20+

CHF 106.50

32.59%

30+

CHF 99.40

37.09%

50+

CHF 96.80

38.73%

100+

CHF 93.30

40.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®