CHF 303.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 303.00 | - |
4+ | CHF 260.50 | 14.03% |
10+ | CHF 228.50 | 24.59% |
20+ | CHF 203.50 | 32.84% |
30+ | CHF 190.00 | 37.29% |
50+ | CHF 185.00 | 38.94% |
100+ | CHF 179.00 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |