KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 46x4,5

  • ERIKS:13638855
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 252.50

-

4+

CHF 216.50

14.26%

10+

CHF 190.00

24.75%

20+

CHF 170.50

32.48%

30+

CHF 159.00

37.03%

50+

CHF 155.00

38.61%

100+

CHF 149.50

40.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
46 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C