CHF 3'902.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'218.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'902.00 | - |
4+ | CHF 3'537.00 | 9.35% |
10+ | CHF 3'509.00 | 10.07% |
20+ | CHF 3'482.00 | 10.76% |
30+ | CHF 3'456.00 | 11.43% |
50+ | CHF 3'404.00 | 12.76% |
100+ | CHF 3'378.00 | 13.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 468.76 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 466 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |