CHF 383.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 414.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 383.00 | - |
4+ | CHF 329.00 | 14.10% |
10+ | CHF 288.50 | 24.67% |
20+ | CHF 258.50 | 32.51% |
30+ | CHF 241.50 | 36.95% |
50+ | CHF 235.00 | 38.64% |
100+ | CHF 226.50 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 45.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 6230 |
Temperaturbereich | von -10 bis 260 °C |