KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 75 Schwarz 6230 44x5

  • ERIKS:13638997
Image 1
Dieser schwarze FFKM-O-Ring aus Kalrez® wurde speziell für die Lebensmittel- und die Pharmaindustrie entwickelt (USP-Klasse 6). Das Produkt ist gegen die meisten Chemikalien beständig und hält auch hohen Temperaturen stand. Es wird sowohl bei statischen als auch bei langsamen, dynamischen Anwendungen verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 291.00

-

4+

CHF 250.50

13.92%

10+

CHF 220.00

24.40%

20+

CHF 196.50

32.47%

30+

CHF 183.00

37.11%

50+

CHF 178.50

38.66%

100+

CHF 172.50

40.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
44 mm
Schnurdicke
5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
75
Compound
6230
Temperaturbereich
von -10 bis 260 °C